Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 6,9-18W 770lm 840 G24d-2 120st. brez zatemnitve 147,6mm Prozorna od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav. (2-PIN)

Šifra: 2850813

EAN: 8720169287563

PHILIPS

929003757302

No product image

LED sijalka PIN proizvajalca Philips ima moč 6,9W za 18W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 770 lumnov in 2 PINski okov/vznožek G24d-2, napetost 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LED PL-C
Moč sijalke (W)
6,9-18
Svetlobni tok (lm)
770
Barva svetlobe
840
Okov
G24d-2
Kot sevanja (st.)
120
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
147,6
Vrsta stekla/pokrova
Prozorna
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
33,4
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Drugo
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
30000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
9
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
35
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
6,5
Svetlobni tok (lm)
700
Svetlobni tok (lm)
700
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
111
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barva svetlobe
840
Barvna temperatura (K)
4000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1423
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
0,15
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 120 do 120
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
770
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Da
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center