Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka PALIČNA LEDINESTRA 4,9-40W 470lm 827 S14s 200st. DIMM 500mm Mat 220V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2802438

EAN: 4058075607071

OSRAM-Ledvance

607071

No product image

LED sijalka PALIČNA LEDINESTRA ima moč 4,9W, ki nadomešča 40W, svetlobni tok 470 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K, 2 PIN-ski okov/podnožje S14s, je dimmabilna, dolžine 500mm, priklopimo jo direktno na 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINESTRA
Moč sijalke (W)
4,9-40
Svetlobni tok (lm)
470
Barva svetlobe
827
Okov
S14s
Kot sevanja (st.)
200
Možnost zatemnjevanja
zatemnitev
Dolžina (mm)
500
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
220
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
43
Vrsta napetosti
AC
Svetilnost (cd)
9
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Reflektor
Barva
toplo bela
Barvna temperatura
2700
Povprečna življenjska doba (h)
15000 
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
5
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
29
Faktor moči
0,75
Moč svetilke (W)
4,9
Svetlobni tok (lm)
470
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
95
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
2700
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Min. število preklopnih ciklov
100000
Popolno harmonično popačenje
85,6
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Kot žarka (st.)
200
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
470
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Da
Izklop faze zatemnitve
Da
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center