Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 8-60W 806lm 865 E27 250st. brez zatemnitve 110mm Mat od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2847906

EAN: 8720169169210

PHILIPS

929002306408

No product image

Led sijalka klasične oblike, proizvajalca Philips, ima moč 8W nadomešča žarnico 60W, svetlobni tok 806 lumnov, belo svetlobo 6500K, okov/podnožje E27 in je matirana, nima možnosti dimanja/zatemnitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDbulb
Moč sijalke (W)
8-60
Svetlobni tok (lm)
806
Barva svetlobe
865
Okov
E27
Kot sevanja (st.)
250
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
110
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
60
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
8
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
70
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
7,5
Svetlobni tok (lm)
806
Svetlobni tok (lm)
806
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
107
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Hladna >5300 K
Barva svetlobe
865
Barvna temperatura (K)
6500
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1238
Oznaka svetilke
A-Type
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
1,15
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 180 do 180
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
806
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center