Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 4,9-40W 470lm 840 E27 200st. brez zatemnitve 110mm Mat od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2725310

EAN: 8718696577790

PHILIPS

929003603302 - 929001179702

No product image

Led sijalka klasične oblike, proizvajalca Philips, ima moč 5W nadomešča žarnico 40W, svetlobni tok 470 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, okov/podnožje E27 in je matirana, nima možnosti dimanja/zatemnitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDbulb
Moč sijalke (W)
4,9-40
Svetlobni tok (lm)
470
Barva svetlobe
840
Okov
E27
Kot sevanja (st.)
200
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
110
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
60
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
5
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
48
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
5
Svetlobni tok (lm)
470
Svetlobni tok (lm)
470
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
94
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barva svetlobe
840
Barvna temperatura (K)
4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1187
Oznaka svetilke
A-Type
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 200 do 200
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
470
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center