Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A67 13-120W 2000lm 865 E27 brez zatemnitve Mat retrofit 230V D

Šifra: 2791967

EAN: 8718699764555

PHILIPS

929002372001

No product image

Led sijalka klasične oblike retrofit, proizvajalca Philips, ima moč 13W za 120W, svetlobni tok 2000 lumnov, hladno belo svetlobo 6500K, okov/podnožje E27 in je matirana, nima možnost dimanja/zatemnitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLASSIC LED Bulb
Moč sijalke (W)
13-120
Svetlobni tok (lm)
2000
Barva svetlobe
865
Okov
E27
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Vrsta stekla/pokrova
Mat retrofit
Nazivna napetost (V)
230
Razred energijske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center