Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL 36-200W 6000lm 840 E40 300st. brez zatemnitve 230mm Mat od 220 do 240V C brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2793161

EAN: 8719514299337

PHILIPS

929002481502

No product image

LED sijalka TrueForce CorePro LED HPL ima moč 36W za 125W, svetlobni tok 6000 lumnov, nevtralno barvo svetlobe 840, okov E40, kot svetilnosti 300st, NI dimabilna, višine 230mm, matirana in deluje na napetosti 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TrueForce LED HPL
Moč sijalke (W)
36-200
Svetlobni tok (lm)
6000
Barva svetlobe
840
Okov
E40
Kot sevanja (st.)
300
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
230
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
C
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
91,5
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
25000
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
36
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 143 do 143
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
od 36 do 36
Svetlobni tok (lm)
od 6000 do 6000
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
166
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barvna temperatura (K)
od 4000 do 4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0817
Oznaka svetilke
ED90
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
0,2
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 300 do 300
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
6000
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
C
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center