Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL 18-80W 3000lm 830 E27 300st. brez zatemnitve 180mm Mat od 220 do 240V C brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2784192

EAN: 8718699750299

PHILIPS

929002349902

No product image

LED sijalka TrueForce CorePro LED HPL ima moč 18W za 80W, svetlobni tok 3000 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 830, okov E27, kot svetilnosti 300st, NI dimabilna, višina 180mm, opalno steklo in deluje na napetosti 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TrueForce LED HPL
Moč sijalke (W)
18-80
Svetlobni tok (lm)
3000
Barva svetlobe
830
Okov
E27
Kot sevanja (st.)
300
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
180
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
C
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
76
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
25000
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
18
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 127 do 127
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
od 18 do 18
Svetlobni tok (lm)
od 3000 do 3000
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
166
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
od 3000 do 3000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0817
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
1,2
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 300 do 300
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
3000
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
C
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center