Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka CESTNA PHILIPS TForce Core LED Road HID SON-T 26-70W 4200lm 730 E27 360st. brez zatemnitve 178mm Prozorna od 220 do 240V C brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2808526

EAN: 8719514316294

PHILIPS

929002485002

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PHILIPS
Moč sijalke (W)
26-70
Svetlobni tok (lm)
4200
Barva svetlobe
730
Okov
E27
Kot sevanja (st.)
360
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
178
Vrsta stekla/pokrova
Prozorna
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
C
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
84
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
70-79 (razred 2A)
Oblika svetlobnega vira
Drugo
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
50000
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
25
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
135
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
25
Svetlobni tok (lm)
2900
Svetlobni tok (lm)
2900
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
116
Žarnica z žarilno nitko
Da
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barva svetlobe
740
Barvna temperatura (K)
4000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1174
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
0,35
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
4200
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
C
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center