Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED cev T8 Retrofit MASTER LEDtube HF HO 8-18W 1050lm 840 G13 160st. brez zatemnitve 600mm Mat 20-50V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2747325

EAN: 8718696743553

PHILIPS

929001393202

No product image

LED cev T8 Retrofit ima moč 8W za 18W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 1050 lumnov, okov G13, deluje samo na obstoječo predstikalno napravo in ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER LEDtube HF
Moč sijalke (W)
8-18
Svetlobni tok (lm)
1050
Barva svetlobe
840
Okov
G13
Kot sevanja (st.)
160
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
600
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
20-50
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
27,8
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
60000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
10
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 150 do 500
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
8
Svetlobni tok (lm)
1050
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
131
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barva svetlobe
840
Barvna temperatura (K)
4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,11
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center