Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value 18,3-58W 2200lm 840 G13 190st. brez zatemnitve 1500mm E

Šifra: 2802079

EAN: 4058075611757

OSRAM-Ledvance

611757

No product image

LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value dolžine 1500mm ima moč 18,3-58W, svetlobni tok 2200lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, okov G13, brez zatemnitve, priklop direktno na 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SUBSTITUBE
Moč sijalke (W)
18,3-58
Svetlobni tok (lm)
2200
Barva svetlobe
840
Okov
G13
Kot sevanja (st.)
190
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
1500
Razred energijske učinkovitosti
E

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center