Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

LED cev T5 SUBSTITUBE HF HO 37-80W 5600lm 840 G13 190st. brez zatemnitve 1449mm D

Šifra: 2846619

EAN: 4058075542969

OSRAM-Ledvance

AC35143

No product image

LED cev T5 SUBSTITUBE HF, ima moč 37W za 80W, okov G13, svetlobni tok 5600lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), lahko jo vežemo direktno na omrežje 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SUBSTITUBE
Moč sijalke (W)
37-80
Svetlobni tok (lm)
5600
Barva svetlobe
840
Okov
G13
Kot sevanja (st.)
190
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
1449
Razred energijske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center