Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Krmilno stikalo pravokotno 16A 2POZ ORA 0-1 IND 2NO 230V

Šifra: 1124147

EAN: 3831031720158

Drugi proizv.

STK-ROC-8/400-2 - SP400-2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva gumba
Oranžna
Funkcija preklopa, zapahnitev
0-1
Primerno za osvetlitev
Indikator
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
2
Napajalna napetost (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center