Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Krmilni pult I RITTAL Zgornji del 1/3 700mm 1200mm 240mm kovina

Šifra: 2742878

EAN: 4028177554283

RITTAL

6722500 - TP 6722.500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
700
Širina (mm)
1200
Globina (mm)
240
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Sestavni del sistema konzole
Pokrov
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Število vrat
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center