Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1124164, EAN: 3831031725009Drugi proizv. TPK-4/B1385 - B-13
Tipkalo - kompletno FI14 1.5A 1CO ČRN okrogel dvignjena
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1136474, EAN: 3831031725016Drugi proizv. TPK-4/B2Č - B-2
Tipkalo - kompletno M12 1.5A ČRN kvadratni dvignjena 1NO
ŠIFRA: 1136534, EAN: 3831031725030Drugi proizv. TPK-4/B2R - B-2
Tipkalo - kompletno M12 1.5A RDE kvadratni dvignjena 1NO
ŠIFRA: 1124139, EAN: 3831031725313Drugi proizv. TPK-6/ST2-04 - ST-2
Tipkalo - kompletno M16 2A MOD okrogel poravnana 1NO
ŠIFRA: 2769456, EAN: 3831031765456Drugi proizv. TPK-4/B1483-0 - B-21
Tipkalo - kompletno M16 3A ČRN okrogel poravnana 1NO
ŠIFRA: 1136425, EAN: 3838629012237Drugi proizv. 012237 - 7051-S2
Tipkalo - kompletno 30X24 16(4)A ČRN kvadratni dvignjena 1NO
ŠIFRA: 1213691, EAN: 3831031718810Drugi proizv. STK-OST-4/R300B - STV/2
Krmilno stikalo stikalo za namizno svetilko BEL
ŠIFRA: 2793069, EAN: 3831031718827Drugi proizv. STK-OST-4/R300Č - STV/2
Krmilno stikalo stikalo za namizno svetilko ČRN
ŠIFRA: 1074655, EAN: 3831031718865Drugi proizv. STK-ROC-1/C-1 - C-1
Krmilno stikalo pravokotno 10(6)A 2POZ ZEL 0-1 IND 2NO 230V
ŠIFRA: 1124113, EAN: 3831031718889Drugi proizv. STK-ROC-1/C-3 - C-3
Krmilno stikalo pravokotno 10(6)A 2POZ RDE 0-1 IND 2NO 230V
ŠIFRA: 1124091, EAN: 3831031718896Drugi proizv. STK-ROC-1/H8600 - H-8600
Krmilno stikalo pravokotno 10(4)A 2POZ ČRN 1-0 1NO
ŠIFRA: 1117761, EAN: 3831031718926Drugi proizv. STK-ROC-1/H8610A - H-8610A
Krmilno stikalo pravokotno 6(1)A 1CO 2POZ ČRN 1-1
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.