Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotni element Obo Bettermann RBM 90 610 FT 60mm 100mm 90 ST. Upognite togo Integriran priključek jeklo Vroče cinkano brez

Šifra: 2761796

EAN: 4012195881889

Obo Bettermann

6041150 - RBM 90 610 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina kabelske police (mm)
60
Širina kabelske police (mm)
100
Turn (kot)
90 ST.
Izvedba
Upognite togo
Izvedba
Integriran priključek
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Barva
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Sprememba smeri
Vodoravno/horizontalno
Debelina materiala (mm)
1,25
Preluknjana stranska stena
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
NATO -vgrajene luknje
Ne
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Kotnik
90 ST.
Za povezavo z vijaki
Ne
Za brezvijačno povezavo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center