Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotni element Obo Bettermann RBM 90 610 FS 60mm 100mm 90 ST. Integriran priključek jeklo Neprekinjeno pocinkano brez

Šifra: 2761791

EAN: 4012195881810

Obo Bettermann

6041130 - RBM 90 610 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina kabelske police (mm)
60
Širina kabelske police (mm)
100
Turn (kot)
90 ST.
Izvedba
Integriran priključek
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Sprememba smeri
Vodoravno/horizontalno
Debelina materiala (mm)
1,25
Preluknjana stranska stena
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
NATO -vgrajene luknje
Ne
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Kotnik
90 ST.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center