Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konzola nVent CADDY CAC60 600 50mm 133mm 600mm 2,5mm jeklo Galvanizirano 41x41mm

Šifra: 1124673

EAN: 8711893027228

ERICO EUROPE

311731 - KA25H0600EG

No product image

Konzola Caddy CAC60 600 50mm 133mm 600mm 2,5mm jeklo Galvanizirano 41x41mm 311731 KA25H0600EG

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Širina opornice (mm)
50
Višina letve (mm)
133
Dolžina (mm)
600
Debelina materiala (mm)
2,5
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Tip profila
41x41

Ostali podatki ali lastnosti

Lakirano
Ne
Rdeče svinčeno
Ne
S premazom
Ne
Luknjanje
Da
Širina reza (mm)
14
Obojestranski
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center