Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontrolni kabel YSLCY -JZ 25 25X0,75mm2 SIV 500V Eca

Šifra: 2742433

EAN: 4035996084211

Drugi proizv.

033308

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
-JZ
Število žil
25
Zagozdni element
25
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,75
Barva zunanjega plašča
siva
Nazivna napetost U (V)
500
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Razred vodnika
Razred 5 = prilagodljiv
Izolacija jedra
PVC
Identifikacija jedra
Številke
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Zaščita proti motnjam
Pletenica
Plašč kabla
PVC
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Ne
Zunanji premer (približno)
15,6
Temperatura delovanja, prilagodljiva
od -5 do 70
Kratkostična temperatura delovanja
od -40 do 70
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Ne
Odporen na nizke temperature (v skladu z EN 60811-504+505+506)
Ne
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center