Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - zaščita prenapet. SIRIUS varistor 127-240V 150-250V od 127 do 240V AC/DC

Šifra: 2725576

EAN: 4011209740280

SIEMENS

3RT2916-1BD00 - 3RT29161BD00

No product image

Dušilnik prenapetosti, 127-240 V AC, 150-250 V DC, za kontaktorske releje in motorne kon...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
Varistor (napetostno občutljiv upor)
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
127-240
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
150-250
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 127 do 240
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center