Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS SIRIUS Neposredni starter 4,9A 2,2kW 4,5-6,3A 230V -99999V AC za 60mm

Šifra: 2607822

EAN: 4011209797222

SIEMENS

3RA2120-1GD24-0AP0 - 3RA21201GD240AP0

No product image

Zaganjalniki 3RA2 brez varovalk so sestavljeni iz zaščite motorskega stikala 3RV2 in elektromehanskega kontaktorja 3RT2. Naprave so električno in mehansko povezane s pomočjo montažnih kompletov (povezovalni moduli, kompleti za ožičenje in a

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Funkcija
Neposredni starter
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
4,9
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
2,2
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
4,5-6,3
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
-99999
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Odklop na kratek stik
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta zaganjalnika motorja
Drugo
Nazivni delovni tok pri AC-3, 400 V (A)
4,9
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
-99999
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
-99999
Razred različice
Razred 10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center