Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS SIEMENS 3RK1308-0BC00-0CP0 Vzvratni zaganjač 3A 1,1kW 0,9-3A -99999V DC

Šifra: 2850945

EAN: 4047621012278

SIEMENS

3RK1308-0BC00-0CP0 - ET 200SP rev.starter

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Funkcija
Vzvratni zaganjač
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
3
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
1,1
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,9-3
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
-99999
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Odklop na kratek stik
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Razred različice
Drugo
Podpira protokol ASI
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center