Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 150A 75kW 24V AC

Šifra: 2616903

EAN: 3389110508345

SCHNEIDER ELECTRIC

LC2D150B7 - Contactors & motor p

No product image

TeSys D rever. kont. - 3P (3 NO) - AC-3 <lt/>= 440 V 150 A - 24 V AC tuljava

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Funkcija
Vzvratna varnost
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
150
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
75
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center