Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktni element za krm./sig. za v ohišje 1NO 0NC 0CO Samostojni

Šifra: 1095300

EAN: 4015082163808

Drugi proizv.

216380 - M22-KC10

No product image

Kontaktni element z vijačnimi sponkami, namestitev v dozo, 1 delovni kontakt, 24V/3A, 230V/6A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
0
Način montaže
Podometna pritrditev

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
6
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Izvedba
Vrhnja montaža
Število napačno-signaliziranih stikal
0
Okov svetlobnega vira
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center