Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktni element za krm./sig. HARMONY 1NO 1NC 1CO vgradni

Šifra: 2689483

EAN: 3389110917840

SCHNEIDER ELECTRIC

9001KA1

No product image

30-mm kontaktni blok 1 C/O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1
Način montaže
Vrhnja montaža in integrirana

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Izvedba
Pol integrirani

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center