Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontakt BM (pak = 50 kos) okrogli moški Okrogla 5 mm 4-6mm2 MEDEN delno izolirana RUM

Šifra: 1013090

EAN: 8013629003309

BM

00330 - BM 00330

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
okrogli moški
Dimenzije konektorja
Okrogla 5 mm
Nazivni presek (mm2)
4-6
Material
Medenina
Izolacija
delno izolirana
Barva izolacije
Rumena

Ostali podatki ali lastnosti

Z odmikačem
Da
S trosilnikom pipe
Ne
AWG območje
10-12
Površinska obdelava
Pocinkana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center