Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kondenzator za elektromotor KNM pogonski 4µF 450V Z VRVICO

Šifra: 1066058

EAN: 3830020513566

PLEZZO

KNM 4 v

No product image

Kondenzator za elektromotor kapacitete 4µF, napetosti 450V, priključitev z vrvico, pogonski

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KNM
Zmogljivost (µF)
4
Nazivna napetost (V)
450
Izvedba
z vrvico

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center