Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kondenzator za elektromotor KNM pogonski 25µF 450V Z VRVICO

Šifra: 1067017

EAN: 3830020513627

PLEZZO

KNM 25 v

No product image

Kondenzator za elektromotor kapacitete 25µF, napetosti 450V, priključitev z vrvico, pogonski

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KNM
Zmogljivost (µF)
25
Nazivna napetost (V)
450
Izvedba
z vrvico

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center