Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann GK-E53100LGR za Rapid 45-2 100 106mm 56mm PVC sv.siva

Šifra: 2799076

EAN: 4012196419371

Obo Bettermann

6113112 - GK-E53100LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
za Rapid 45-2 100
Širina (mm)
106
Globina (mm)
56
Material
Umetna masa
Barva
svetlo siva

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za
levo / desno
Skupen pokrov
Da
Način pritrditve
Zaskočiti
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
siva RAL 7035
Zaščitna folija
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center