Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Končna in vmesna ploščica WAGO TOPJOB za 10mm2 Tip končne plošče SIV 1mm

Šifra: 2733393

EAN: 4044918144148

WAGO

2010-1291

No product image

Končna ploščica WAGO za 10mm2 SIVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO TOPJOB
Tip končne plošče
Tip končne plošče
Barva
siva
Debelina (mm)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip particije
Da
S kljuko
Da
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center