Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica PLEXO RJ45 8(8) Cat.6A (IEC) STP SIV VGR. IP55

Šifra: 2862678

EAN: 3414971878921

LEGRAND

069559L - Plexo

No product image

PLEXO MEH ZA RJ45 CAT 6A STP SIV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6A (IEC)
Barva
siva
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Ne
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
vijak
RAL številka
7046
Vrsta priklopa
Rezalna objemka
Zaščitena vodila
Da
Zaščitno ohišje
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Prostor za besedilo
Da
Ločeno blaženje obremenitve
Ne
Metoda montaže varovalne povezave
Brez
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Da
Površina montiranja
Da
Mehansko kodiranje
Da
Barvno kodiranje
Da
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Širina naprave (mm)
70,5
Višina naprave (mm)
70,5
Globina naprave (mm)
44,75
Z zaključnim uporom
Ne
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center