Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica MOSAIC RJ45 8(8) Cat.6A (IEC) BEL VGR. IP20 1M

Šifra: 2801449

EAN: 3245060765712

LEGRAND

076571

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MOSAIC
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6A (IEC)
Barva
v beli barvi
Način montaže
Vgrajeno
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Da
Talna škatla / podzemna vgradnja
Da
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
Zaskočiti
RAL številka
9003
Vrsta priklopa
Rezalna objemka
Zaščitena vodila
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Prostor za besedilo
Da
Ločeno blaženje obremenitve
Ne
Metoda montaže varovalne povezave
Brez
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Da
Površina montiranja
Ne
Barvno kodiranje
Da
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
33,7
Podometna montaža
Da
Število modulov (sistem modulov)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center