Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica CHORUS USB tip A BEL VGR. IP20 1M P/O

Šifra: 2723597

EAN: 8011564780750

GEWISS

GW10459

No product image

USB vtičnica Gewiss Chorus, bele barve, vgradne širine 1M, vijačni priklop USB 2.0

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Vrsta priključka
USB
Kategorija
tip A
Barva
v beli barvi
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1
Podometna montaža
Podometna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Da
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
Zaskočiti
RAL številka
RAL 9003
Vrsta priklopa
Drugo
Zaščitena vodila
Ne
Zaščitno ohišje
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Srednja plošča
srednja plošča
Okvir pokrova
brez okvirja pokrova
Prostor za besedilo
Ne
Primerno oblikovanje
Ne
Ločeno blaženje obremenitve
Ne
Metoda montaže varovalne povezave
Brez
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Ne
Termalni upor
Ne
Površina montiranja
Da
Mehansko kodiranje
Ne
Barvno kodiranje
Ne
Izvedba sestave
Osrednja plošča s pokrovom
Širina naprave (mm)
22
Višina naprave (mm)
35
Globina naprave (mm)
44
Z zaključnim uporom
Ne
Podometna montaža
Da
Število modulov (sistem modulov)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center