Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica 4BOX Bticino Matix USB tip A 2,1A BEL VGR. IP20 1M

Šifra: 2864016

EAN: 8057741998518

FINDER

4B.AM.USB - 4BAMUSB

No product image

USB vtičnica USB A. Širina 1M, USB A 2.1 A. Kompatibilno z Bticino Matix, bela.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Vrsta priključka
USB
Kategorija
tip A
Barva
v beli barvi
Način montaže
Vgrajeno
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center