Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik DPX3 160-TM 100A 3P 25kA 80-100A 10In

Šifra: 2724809

EAN: 3245064200455

LEGRAND

420045

No product image

Kompaktni odklopnik DPX3 160 nazivne kratkostične zmogljivosti 25kA s termo-magnetno zaščitno enoto nastavljivo od 80-100A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DPX3 160-TM
Nazivni tok Iu (A)
100
Število polov (P)
3
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
25
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
80-100
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
1
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
1
Možen izklop indikatorja
Da
Nastavljiv razpon kratkoročno zakasnelih kratkih stikov (A)
od 1000 do 1000
Položaj povezave za glavno tokovno vezje
Sprednja stran
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Možnost motornega pogona
Da
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Nazivna napetost (V)
od 220 do 690
Možna montaža na DIN letev (tirnica).
Da
Popolna naprava z zaščitno enoto
Da
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center