Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kompakt. fluo sijalka neinteg. MASTER PL-S 5W 840 G23 (2 PIN) 250lm G

Šifra: 1184168

EAN: 8711500260482

PHILIPS

927935284011

No product image

Kompakt. fluo sijalka neintegrirana Master PL-S ima moč 5W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 250 lumnov, ter 2-PINski okov G23.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER PL-S
Moč sijalke (W)
5
Barva svetlobe
840
Okov
G23 (2 PIN)
Svetlobni tok (lm)
250
Razred energijske učinkovitosti
G

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barvna temperatura (K)
4000
Premer (mm)
28
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Skupna dolžina (mm)
105
Integrirani starter
Da
Tehnologija Amalgam
Ne
Posebno področje uporabe
Splošno
Sijalka s črno svetlobo
ni črne svetlobe
Barva
Brez
Število svetilnih cevi
2
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
Povprečna življenjska doba (h)
10000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
7
Oznaka svetilke
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center