Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinirano stikalo / vtičnica TEM N/O BEL 16A 250V HOR IP20 PVC Unipack

Šifra: 1194967

EAN: 3831006921191

TEM ČATEŽ

CF16PW-U - 4317916

No product image

SET VTIČNICA SCH + STIKALO MEN HORIZINTALNI IP44 16A + 10AX 250V~ BV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Model s stikalom
Menjalno stikalo
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Vrsta vtičnice
Zaščitni kontakt
RAL številka (približno)
9003
Transparentno
Ni transparenten
Število vtičnic
1
Način delovanja
Rocker / gumb
Nominalni tok vtičnice (A)
16
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
30,5
Prenapetostna zaščita
brez prenap.zašč.
Zaščita tokovne preobremenitve
ne zašč.tok. preob.
Z miniaturno varovalko
brez mini varovalko

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center