Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinirano stikalo / vtičnica PLEXO 069746L N/O SIV 250V HOR/VER IP55 PVC

Šifra: 2862760

EAN: 3414971882324

LEGRAND

069746L - Plexo

No product image

PLEXO N/O 2P+E+MEN STIK.VIJ 16A 250V SIV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
siva
Nazivna napetost (V)
250
Smer montaže
Horizontalno in vertikalno
Stopnja zaščite (IP)
IP55
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Z osvetlitvijo
Ne
Model s stikalom
Menjalno stikalo
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Vrsta vtičnice
Vtičnica CEE 7/3 (tip F)
RAL številka (približno)
7046
Transparentno
Ne
Število vtičnic
1
Način delovanja
Rocker / gumb
Nominalni tok vtičnice (A)
16
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Širina naprave (mm)
156
Višina naprave (mm)
85
Globina naprave (mm)
62
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Število aktivnih zatičev (okroglo)
0
Število aktivnih zatičev (ravno)
0
Min. globina vgradne doze (mm)
0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center