Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinirano stikalo / vtičnica FONTANA N/O SIV 10/16A 250V VER IP44 PVC Unipack

Šifra: 2741721

EAN: 3831006921207

TEM ČATEŽ

CF17GY-U - 4317917

No product image

SET VTIČNICA SCH+STIKALO MEN VERTIKALNI IP44 16A + 10AX 250V~ BV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FONTANA
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
siva
Nazivni tok (A)
10/16
Nazivna napetost (V)
250
Smer montaže
vertikalno
Stopnja zaščite (IP)
IP44
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Model s stikalom
Menjalno stikalo
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Se ne uporablja
Vrsta vtičnice
Zaščitni kontakt
Transparentno
Ni transparenten
Število vtičnic
1
Način delovanja
Rocker / gumb
Nominalni tok vtičnice (A)
16
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Širina naprave (mm)
68
Višina naprave (mm)
165
Globina naprave (mm)
53
Prenapetostna zaščita
brez prenap.zašč.
Zaščita tokovne preobremenitve
ne zašč.tok. preob.
Z miniaturno varovalko
brez mini varovalko

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center