Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinacija krm./sig. v ohišju SCHNEIDER 2M

Šifra: 2618152

EAN: 3389110660265

SCHNEIDER ELECTRIC

XAPS21431 - Control & Signalling

No product image

Proti vandalizmu odp. krm. post. za nadom. nameš. - XAP-S - ključav. in 1 tipka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število potisnih gumbov
1
Število ključnih stikal
1
Primerno za izklop v sili
Ne
Barva pokrova ohišja
siva
Material ohišja
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center