Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro RITTAL Zunanja Blue E+ Stenska 1600W 110-240V ali 380-480V AC

Šifra: 2801526

EAN: 4028177958562

RITTAL

3185330 - SK 3185.330

No product image

SK STENSKA KLIMA ZUNANJA BLUE E+ 1600W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-240V ali 380-480
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
990
Širina (mm)
415
Globina (mm)
280
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
240-110 v
Z nadzorom temperature
Ne
Funkcija Master / Slave
Ne
Izvedba
Zrak / zrak
S funkcijo ogrevanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center