Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro RITTAL TopTherm Stenska 2000W, Inox 400V AC

Šifra: 2801700

EAN: 4028177379824

RITTAL

3328640 - SK 3328.640

No product image

SK STENSKA KLIMA 2000W 400V Nerjavna pločevina 1.4301 (AISI 304)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
400
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1580
Širina (mm)
400
Globina (mm)
295
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
400
Z nadzorom temperature
z nadzorom temp.
Funkcija Master / Slave
funk.Master/Slave
Izvedba
Zrak / zrak
S funkcijo ogrevanja
brez funk. ogrevanja
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
10-55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center