Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro RITTAL TopTherm Stenska 1500W, NEMA 4X 400V AC

Šifra: 2801690

EAN: 4028177384439

RITTAL

3305544 - SK 3305.544

No product image

SK STENSKA KLIMA NEMA 4X, 1500W 400V/460V, Nerjavna pločevina 1.4404 (AISI 316L)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
400
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1020
Širina (mm)
405
Globina (mm)
358
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
460
Z nadzorom temperature
Da
Funkcija Master / Slave
Da
Izvedba
Zrak / zrak
S funkcijo ogrevanja
Ne
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
10-55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center