Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro CLIMASYS NSYCU8002P4DG od 380 do 415V AC

Šifra: 2849895

EAN: 3606486055014

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCU8002P4DG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 380 do 415
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
780
Širina (mm)
345
Globina (mm)
215
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
460
Z nadzorom temperature
Da
Funkcija Master / Slave
Da
Izvedba
Zrak / zrak
Regulacija hitrosti
Ne
S funkcijo ogrevanja
Ne
Skupna hladilna zmogljivost v skladu z EN 14511 pri 35/35 °C (W)
875
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od 5 do 55
Stopnja pretoka hladilnega zraka (m3/h)
550

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center