Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kaseta za talno dozo LEGRAND 2X8M VERTIKALNO NASTAVLJIVA 16M 282x282mm 67mm 80-110mm

Šifra: 2788976

EAN: 3414970755162

LEGRAND

088025

No product image

Vstavek/kaseta vert. za standardno talno dozo 16M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Nazivna velikost (mm)
282x282
Višina Kaseta (mm)
67
Minimalna globina vgradnje (mm)
80-110

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center