Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 60080 80mm 60mm 2000mm Kameno siva

Šifra: 2751859

EAN: 4012196001613

Obo Bettermann

6178035 - LK4 60080

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
80
Višina (mm)
60
Dolžina (mm)
2000
Barva
Kameno siva

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
0
Razmik med režami (mm)
10
Širina reza (mm)
4
Tip stranske stene
Vstavljeno
Brezhalogensko
Ne
Samougasljivi
Da
Stabilni uhajavi tok
Da
Prilagodljivo
Ne
Uporaben prerez (mm2)
4613
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Z vrh
Da
RAL številka
7030
Material
PVC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center