Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kanal za ožičenje EC ECS100100 100mm 100mm 2000mm SIV

Šifra: 1213503

EAN: 8032636768599

ELETTROCANALI

ECS100100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Širina (mm)
100
Višina (mm)
100
Dolžina (mm)
2000
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Razmik med režami (mm)
6
Širina reza (mm)
4
Tip stranske stene
Luknja-/reža prebijanje
Brezhalogensko
Ne
Samougasljivi
Da
Prilagodljivo
Ne
Uporaben prerez (mm2)
8980
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Z vrh
Da
RAL številka
7030
Material
PVC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center