Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt WAGO 231-622 PCB Cable 0,08-2,5mm2 PVC

Šifra: 2757701

EAN: 4044918259262

WAGO

231-622

No product image

1-prevodni moški priključek, CAGE CLAMP,® siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Vrsta povezave
PCB Cable
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
0,08-2,5
Material ohišja
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta kontakta
Pin
Število kontaktov v vtičnik
22
Število vrst z režo
1
Razmik med kontakti (mm)
5
Modularni razmik povezav (mm)
5
Kotni kontakt / priključitev prevodnika
180 ST. (horizontalno)
Nazivni tok v (A)
12
Temperatura okolice
-60-100
Nazivna napetost (V)
320
Nazivna impulzna vzdržna napetost (kV)
4
Prenapetostna kategorija
III
Stopnja onesnaženosti
2
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
0,08-2,5
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,25-1,5
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,08-2,5
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Tip priključitve kabla
Okrogel kabel
Material stične površine
Cinkan
Material kontakta
Druge bakrove zlitine
Material izolatorja
Termoplastični
Prevleka ohišja
Se ne uporablja
Barva ohišja
siva
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Z zaščitnim vodnikom
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
-60-100
Stopnja zaščite (IP), pritrjena
IP10
Vrsta povezave
PCB Cable
Število polov
22
Prevleka ohišja
Se ne uporablja

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center