Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt Euro M viličasti 0,5-1,5mm2 M4 Cu IZOL. RDE (pak = 30 kom)

Šifra: 1002698

EAN: 3830005818426

EURO M

B1543IZ30

No product image

Izoliran viličasti kabelski kontakt Euro M za vodnik 0,5-1,5mm2 M4 Cu RDEČA pakiran po 30 kosov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Izvedba
viličasti
Nazivni presek (mm2)
0,5-1,5
Premer navoja (metrično)
M4
Material
Baker
Izolirano
Izolirana
Barva izolacije
Rdeča

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center