Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt BM (pak = 50 kos) viličasti ni v skladu z DIN 4-6mm2 M4 Cu IZOL. RUM

Šifra: 1075786

EAN: 8013629003200

BM

00320 - BM 00320

No product image

Izolirani viličasti kabelski kontakt BM 4-6mm2 M 4.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
viličasti
V skladu z DIN
ni v skladu z DIN
Nazivni presek (mm2)
4-6
Premer navoja (metrično)
M4
Material
Baker
Izolirano
Izolirana
Barva izolacije
Rumena

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika vilice
Embalaža koluta
Ne
AWG območje
10-12
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Velikost čepka (imperial)
8
Skupna dolžina (mm)
26
Širina zatiča (terminalna oblika zatiča) (mm)
8,1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center