Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt BM očesni ni v skladu z DIN 0,25-1,5mm2 M8 Cu NEIZOL.

Šifra: 2653562

EAN: 8013629011373

BM

01137 - BM 01137

No product image

Očesni kontakt za vodnike preseka od 0,25-1,5 mm2 M8 neizoliran

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
očesni
V skladu z DIN
ni v skladu z DIN
Nazivni presek (mm2)
0,25-1,5
Premer navoja (metrično)
M8
Material
Baker
Izolirano
Neizolirani kabelski priključki

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika obroča
Embalaža koluta
Ne
AWG območje
16-20
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Velikost čepka (imperial)
5/16 cm
Skupna dolžina (mm)
25
Širina zatiča (terminalna oblika zatiča) (mm)
14

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center